Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHP1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 1/2 hv | AD8HJM

DAYTON 4KHP1 pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuuman 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD8HJM Malli: 4KHP1
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
€1,323.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliJalusta
Tullimääräväli-
vaihdeFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.5
GPM @ 50 PSI4.2
GPM @ 75 PSI4
GPM @ Freeflow4.6
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min4.8
Korkeus4.25 "
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1/2
Pituus8.25 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila280 F
Max. Viskositeetti550 SSU
O-rengasVitoton
Portin koko3 / 8 "
Pumpun runkomateriaali316 Ruostumaton teräs
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliIlman
SormusmateriaaliVitoton
TiivistäMekaaninen ruostumattomasta teräksestä, Vitonista, hiilestä / keraamisesta
Akselin dia.0.5 "
Akselin korkeus (tuumaa)2-5/8
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Imuhissi3 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min3.5
Temp. alue32 - 280 F
TyyppiKemiallinen tulli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 125 PSI (1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (3.3)
    • HP @ 125 PSI (1)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHP1 pyörivä hammaspyöräpumppu, 3/8 tuuman 1/2 hv
€1,323.18 / yksikkö