Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JPG4 -pumpun jäähdytysneste 1/25 hv 115v 1.3 A | AD8EYE

DAYTON 4JPG4 Pumpun jäähdytysneste 1/25 Hp 115v 1.3 A

Varastossa
Tuote: AD8EYE Malli: 4JPG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria1.3
Rungon materiaaliMessinki / pronssi
Johto3 ilman liitintä
Halkaisija3 5 / 16 "
GPH vettä @ 1 Ft. pää423
GPH vettä @ 3 Ft. pää396
GPH vettä @ 5 Ft. pää330
GPM vettä @ 1 Ft. pää7.1
GPM vettä @ 3 Ft. pää6.6
GPM vettä @ 5 Ft. pää5.5
GPM vettä @ 6 Ft. pää4.9
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta4.1
Korkeus12.38 "
HP1/25
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Sisääntulo / ulostulo3/8 tuumaa
Pituus5.25 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)6
Maks. Suositeltu viskositeetti500 SSU
Maks. Lämpötila200 F
Min. Upotussyvyys2 sisään.
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8
Vaihe1
RPM1725
Akselin materiaaliHiiliteräs
Sulku7.8 Ft.
TyyppiHaihdutusjäähdytin ja jäähdytysneste
Jännite115
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.734
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (423)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (210)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
DAYTON 4JPG5 Pumpun jäähdytysneste 1/25 hv 230v 0.6 ampeeria | AD8EYF 4JPG50.6230€400.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JPG4 Pumpun jäähdytysneste 1/25 Hp 115v 1.3 A
€384.26 / yksikkö