DAYTON Haihdutusjäähdytin- ja jäähdytyspumput


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki / pronssi , Halkaisija: 3 5 / 16 " , GPM vettä @ 5 Ft. Päästä: 5.5 , Korkeus: 12.38 " , HP: 1/25 , Juoksupyörän materiaali: Pronssi , Pituus: 5.25 " , Max. Lämpötila: 200 F , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , RPM: 1725 , Akselin materiaali: Hiiliteräs , Tyyppi: Haihdutusjäähdytin ja jäähdytysneste , Leveys: 4.5 "
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
4JPG5
0.6230€400.44
A
4JPG4
1.3115€384.26

Haihdutusjäähdytin- ja jäähdytyspumput

Daytonin haihdutusjäähdytin- ja jäähdytyspumppuja käytetään ihanteellisesti näytöissä, haihdutusjäähdyttimissä, laboratorioissa ja muissa. Nämä pumput ovat yhteensopivia kaikentyyppisten koneiden kanssa ja asennetaan yleensä nesteen pinnan yläpuolelle. Valitse useista näistä pumpuista, saatavana 115 ja 230 V jännitteellä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?