DAYTON 4HZ94 Kompakti ilmaverho | AD8DFR

DAYTON 4HZ94 Kompakti ilmaverho

Varastossa
Tuote: AD8DFR Malli: 4HZ94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus1800/1350 kuvaa minuutissa
ilmamäärä1050 / 790 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys6.75 "
Korkeus7.375 "
Kotelon väriKevyt rusketus
KoteloMaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet1.1
Maks. Oven leveys3 ft.
Maks. Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Kierrosluku1700
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/10
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Jännite120
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetMaks. KierroslukuMoottori HPLeveysHinta
DAYTON 4HZ95 Kompakti ilmaverho | AD8DFT 4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "€737.93
DAYTON 4YP01 kompakti ilmaverho | AE2NJN 4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "€665.20
DAYTON 4YP02 kompakti ilmaverho | AE2NJP 4YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "€857.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HZ94 Kompakti ilmaverho
€915.94 / yksikkö