ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-12 Kulma 90 astetta Kromattu messinki 3/4 tuumaa | AC3KLM 2UED4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-12 Kyynärpää 90 astetta kromattu messinki 3/4 tuumaa

Tuote: AC3KLM Malli: 81100-12Ristiviite: 2UED4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-04 Kyynärpää 90 astetta kromattu messinki 1/4 tuumaa | AC3KLJ 2UED1 81100-041 / 4 "€16.66
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-06 Kyynärpää 90 astetta kromattu messinki 3/8 tuumaa | AC3KLK 2UED2 81100-063 / 8 "€3.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-08 Kyynärpää 90 astetta kromattu messinki 1/2 tuumaa | AC3KLL 2UED3 81100-081 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-16 Kyynärpää 90 astetta kromattu messinki 1 In | AC3KLN 2UED5 81100-161"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-12 Kyynärpää 90 astetta kromattu messinki 3/4 tuumaa