DAYTON 4HZ95 Kompakti ilmaverho | AD8DFT

DAYTON 4HZ95 Kompakti ilmaverho

Varastossa
Tuote: AD8DFT Malli: 4HZ95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus1800/1350 kuvaa minuutissa
ilmamäärä1350 / 1010 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys6.75 "
Korkeus7.375 "
Kotelon väriKevyt rusketus
KoteloMaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet1.6
Maks. Oven leveys3 ft.
Maks. Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Kierrosluku1600
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/8
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Jännite120
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetMaks. KierroslukuMoottori HPLeveysHinta
DAYTON 4HZ94 Kompakti ilmaverho | AD8DFR 4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "€915.94
DAYTON 4YP01 kompakti ilmaverho | AE2NJN 4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "€665.20
DAYTON 4YP02 kompakti ilmaverho | AE2NJP 4YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "€857.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HZ95 Kompakti ilmaverho
€737.93 / yksikkö