DAYTON 4HFA6 tehostepumppu ruostumatonta terästä 1/2 hv | AD7YTV

DAYTON 4HFA6 Booster Pump ruostumatonta terästä 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD7YTV Malli: 4HFA6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopaineenkorotusjärjestelmä
Ampeeria4.9
Paras hyötysuhde GPM @ Head13.2 @ 45 Ft.
Paras hyötysuhde GPM @ PSI13.2 @ 20
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head13-14 GPM @ 34-56.5 Ft
Hajottimen materiaaliValurauta
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 15 PSI14.7
GPM @ 20 PSI12.1
GPM @ 25 PSI9.0
GPM @ 30 PSI4.6
Korkeus18 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1"
Pituus17 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1"
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Maks. Tulopaine50 psi
Maks. Nestemäinen lämpötila90 F
Max. Paine34.8 PSI
Pienin GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Min. Tarvitaan tulovirtaus22.9
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65C / 149F
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia1"
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
Painealue0-34.8 PSI
Painekytkimen asetus14.5-45
SinettihakemusKirkasta vettä alle 200 PSI
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja2
Imuhissi25 Ft.
Jännite115
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, CI, 416 SS, Buna N, hiili, keraaminen, BR
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)48.77
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM (34.8)
    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM (13.2)
    • Maks. PSI Boost @ 30 GPM (5.7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMax. PainePainealueHinta
DAYTON 4HFA7 tehostepumppu ruostumatonta terästä 3/4 hv | AD7YTW 4HFA76.115.4 @ 45 Ft.15-16 GPM @ 34-56.5 Ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI€978.65
DAYTON 4HFA8 tehostepumppu ruostumatonta terästä 1 hv | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 Ft.15-21 GPM @ 45-67.8 Ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI€879.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA6 Booster Pump ruostumatonta terästä 1/2 hv
€978.50 / yksikkö