A Duty: Jatkuva , GPM @ 40 PSI: 5.4 , Korkeus: 18 " , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: kestomuovi , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Sisääntulo: 1" , Pituus: 17 " , Max. Kotelon paine: 75 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 1" , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Tulopaine: 50 psi , Max. Nesteen lämpötila: 90 F , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: PSC , Lähtö: 1" , vaihe: 1 , Tiivistesovellus: Kirkasta vettä alle 200 PSI , Tiivisteen materiaali: hyvä , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen tiiviste , Palvelutekijä: 1.1 , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Tasot: 2 , Imunostin: 25 Ft. , Jännite: 115 , Kastetut materiaalit: Termoplastinen, CI, 416 SS, Buna N, hiili, keraaminen, BR , Leveys: 10 "
Tehostuspumput, ruostumatonta terästä
Daytonin tehostuspumput ovat säiliöttömiä pumppujärjestelmiä, jotka pumppaavat tuottavasti maanalaista vettä kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Nämä pumput on varustettu kestomuovipyörillä, jotka lisäävät nesteen painetta ja virtausta, mikä tekee niistä kuluvia ja korroosionkestäviä pumppuja. Niissä on kaksivaiheinen juoksupyörä, jossa on Buna-tiiviste ja ohjauspaneeli pumpun tilan näyttämiseksi. Valitse useista näistä tehostuspumpuista, saatavana 4.9, 6.1 ja 7.7 ampeerin virrankulutuksella Raptor Supplies.