DAYTON 4HFA7 tehostepumppu ruostumatonta terästä 3/4 hv | AD7YTW

DAYTON 4HFA7 Booster Pump ruostumatonta terästä 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD7YTW Malli: 4HFA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopaineenkorotusjärjestelmä
Ampeeria6.1
Paras hyötysuhde GPM @ Head15.4 @ 45 Ft.
Paras hyötysuhde GPM @ PSI15.4 @ 20
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head15-16 GPM @ 34-56.5 Ft
Hajottimen materiaaliValurauta
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 15 PSI14.6
GPM @ 20 PSI15.0
GPM @ 25 PSI12.0
GPM @ 30 PSI8.8
GPM @ 35 PSI3.5
Korkeus18 "
KoteloRuostumaton teräs
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1"
Pituus17 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1"
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Maks. Tulopaine50 psi
Maks. Nestemäinen lämpötila90 F
Max. Paine39.2 PSI
Pienin GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Min. Tarvitaan tulovirtaus25.1
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65C / 149F
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia1"
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
Painealue0-39.2 PSI
Painekytkimen asetus14.5-45
SinettihakemusKirkasta vettä alle 200 PSI
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Palvelukerroin1.1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja2
Imuhissi25 Ft.
Jännite115
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, CI, 416 SS, Buna N, hiili, keraaminen, BR
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.071
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM (39.2)
    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM (15.9)
    • Maks. PSI Boost @ 30 GPM (8.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMax. PainePainealueHinta
DAYTON 4HFA6 tehostepumppu ruostumatonta terästä 1/2 hv | AD7YTV 4HFA64.913.2 @ 45 Ft.13-14 GPM @ 34-56.5 Ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI€978.50
DAYTON 4HFA8 tehostepumppu ruostumatonta terästä 1 hv | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 Ft.15-21 GPM @ 45-67.8 Ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI€879.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA7 Booster Pump ruostumatonta terästä 3/4 hv
€978.65 / yksikkö