Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4E170 johtosarja 30 A | AD7EYF

DAYTON 4E170 johtosarja 30 A

Varastossa
Tuote: AD7EYF Malli: 4E170

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja 6 Ft
Vahvistimet AC30
VäriMusta
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella19.25 "
Ulkopuolinen leveys15.75 "
Jännite250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4E170 johtosarja 30 A
€96.95 / yksikkö