DAYTON 4CPF8 kiertoleuka Vise leuka W 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa | AD6YWA

DAYTON 4CPF8 Pyörivä leukaruuvipuristimen leuka W 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YWA Malli: 4CPF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä leuan jyrsinkone
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "per 4" käsikammion 33 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen4"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus4.6 "
Kokonaispituus13.62 "
Kurkun syvyys1-7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.24
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPF9 kiertoleuka Vise leuka W 6 tuuman leuka auki 6 tuumaa | AD6YWB 4CPF96"6"5.87 "18.47 "1-27 / 32 "€1,332.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF8 Pyörivä leukaruuvipuristimen leuka W 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa
€678.75 / yksikkö