DAYTON 4CPF9 kiertoleuka Vise leuka W 6 tuuman leuka auki 6 tuumaa | AD6YWB

DAYTON 4CPF9 Pyörivä leukaruuvipuristimen leuka W 6 tuuman leuka auki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YWB Malli: 4CPF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,332.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä leuan jyrsinkone
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "per 4" käsikammion 33 lb: n kuormalla
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus5.87 "
Kokonaispituus18.47 "
Kurkun syvyys1-27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPF8 kiertoleuka Vise leuka W 4 tuuman leuka auki 4 tuumaa | AD6YWA 4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7 / 16 "€678.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF9 Pyörivä leukaruuvipuristimen leuka W 6 tuuman leuka auki 6 tuumaa
€1,332.63 / yksikkö