DAYTON 4C463 terän tuuletin 24 tuumaa | AD6WGJ

DAYTON 4C463 tuuletin 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WGJ Malli: 4C463

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus2-7 / 8 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys11 13 / 16 "
Pora Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3573/2361
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3290/1949
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3023/1599
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä3
Piki11 astetta
Potkurin dia.24 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/4
Vaadittu HP @ Lower RPM1/12
Vaadittu moottori HP1/12
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1725
Kierrosluku matala1140
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiHinta
DAYTON 2C370 -terätuuletin 24 tuumaa | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 astetta€126.32
DAYTON 2C372 terän tuuletin 24 tuumaa | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 astetta€132.80
DAYTON 2C373 terän tuuletin 24 tuumaa | AB9CYE 2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 astetta€145.79
DAYTON 4C231 -terätuuletin 24 tuumaa | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 astetta€141.33
DAYTON 4C464 -terätuuletin 24 tuumaa | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 astetta€146.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C463 tuuletin 24 tuumaa
€136.70 / yksikkö