DAYTON 1C210 seinäkaihtimet, 42-1/2 tuuman aukko, 3 tuuman kehyksen syvyys, 2 paneelia | AA9BJG

DAYTON 1C210 seinäkaihdin, 42-1/2 tuuman aukko, 3 tuuman kehyksen syvyys, 2 paneelia

Varastossa
Tuote: AA9BJG Malli: 1C210

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / seinä
Terän materiaaliMill Finish alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)42
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys3"
Vapaa alue10.253 Neliö-Ft.
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko ja raidetangot
Maks. Nopeus2500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä2
Avoin syvyys (tuumaa)6-1/4
Avaaminen vaaditaan42-1/2 x 42-1/2"
Neliö (tuumaa)45
TyyppiPainovoimainen, kaksoispaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)117.6
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleiskäyttöinen seinäkaihdin / takavedon vaimennin käytettäväksi pystysuoraan asennettujen poistopuhaltimien kanssa
    • Sinkitty teräsvahvike nauhojen yläosassa lisää lujuutta ja vastapainotehokkuutta
    • Huopatiiviste etureunassa äänettömän sulkemisen ja paremman sääsuojan takaamiseksi
    • Yhteensopiva suoravetoisten tai hihnakäyttöisten pakopuhaltimien kanssa

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on takavedon vaimennin?

A. Ilmanvaihtojärjestelmissä käytetään vastavedon vaimentimia, jotka tuottavat ilmavirtaa yhteen suuntaan ja estävät ilmavirran vastakkaiseen suuntaan.

K. Mitä etuja on tehtaalla viimeistellyistä alumiiniteristä?

A. Valmiit alumiiniterät tarjoavat erinomaisen lujuus-painosuhteen ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoTerän materiaaliKehyksen syvyysAsennusasentoAvaaminen vaaditaanTyyppiLeveysVapaa alueHinta
DAYTON 1C055 tuulettimen suljin 30 1/2 tuumaa | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-5.452 Neliö-Ft.€174.65
DAYTON 1C209 tuulettimen suljin 36 1/2 tuuman kaksikanavainen alumiini | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-7.071 Neliö-Ft.€293.40
DAYTON 1C211 tuulettimen suljin 48 1/2 tuumaa | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-12.924 Neliö-Ft.€398.83
DAYTON 1C742 tuulettimen suljin 12 1/2 tuumaa | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora12-1/2 x 12-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-0.786 Neliö-Ft.€81.87
DAYTON 1C743 tuulettimen suljin 16 1/2 tuumaa | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora16-1/2 x 16-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-1.436 Neliö-Ft.€101.10
DAYTON 1C744 tuulettimen suljin 18 1/2 tuumaa | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora18-1/2 x 18-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-2.043 Neliö-Ft.€113.31
DAYTON 1C745 tuulettimen suljin 20 1/2 tuumaa | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora20-1/2 x 20-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-2.281 Neliö-Ft.€121.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1C210 seinäkaihdin, 42-1/2 tuuman aukko, 3 tuuman kehyksen syvyys, 2 paneelia
€342.01 / yksikkö