DAYTON 4C131 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WEQ

DAYTON 4C131 Puhallin 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEQ Malli: 4C131

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,003.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)7.125
Purkausleveys (tuumaa)5.75
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus26 "
Asunnon pituus23 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys25 "
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3800
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottori HP1 ja 5
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta
DAYTON 7D767 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 kierrosta / min1092 @ 2250 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,983.06
DAYTON 7D768 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 kierrosta / min1236 @ 2450 kierrosta / min2Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,892.91
DAYTON 7D769 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 kierrosta / min1477 @ 2800 kierrosta / min3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,347.87
DAYTON 7D770 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWY 7D770145T--3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,383.17
DAYTON 7D771 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 kierrosta / min1774 @ 3250 kierrosta / min5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€2,366.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C131 Puhallin 13 1/2 tuumaa
€1,003.76 / yksikkö