DAYTON 7D769 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWX

DAYTON 7D769 Puhallin 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JWX Malli: 7D769

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,347.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1544 @ 2750 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1477 @ 2800 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP1407 @ 2850 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP1347 @ 2920 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP1266 @ 2970 kierrosta / min
CFM @ 6.000 tuumaa. SP1157 @ 3000 kierrosta / min
CFM @ 7.000 tuumaa. SP1106 @ 3100 kierrosta / min
CFM @ 8.000 tuumaa. SP948 @ 3120 kierrosta / min
CFM @ 9.000 tuumaa. SP741 @ 3150 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa92
Poistokorkeus (tuumaa)7.125
Purkausleveys (tuumaa)5.75
Täyden kuorman ampeerit8.0/4.0
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus26 "
Asunnon pituus23 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys25 "
Hz60
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3150
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin runko145T
Moottori HP3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1"
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.4395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta
DAYTON 4C131 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WEQ 4C131---1 ja 5--Vähemmän ajopakettia-€1,003.76
DAYTON 7D767 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 kierrosta / min1092 @ 2250 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,983.06
DAYTON 7D768 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 kierrosta / min1236 @ 2450 kierrosta / min2Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,892.91
DAYTON 7D770 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWY 7D770145T--3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,383.17
DAYTON 7D771 Puhallin 13 1/2 tuumaa | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 kierrosta / min1774 @ 3250 kierrosta / min5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€2,366.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D769 Puhallin 13 1/2 tuumaa
€2,347.87 / yksikkö