EATON / CHAR-LYNN 106-1173-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 660 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 308 rpm

Tuote: CD7FDG Malli: 106-1173-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.69 "
Pituus6.09 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiLaakeriton, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiLaakeriton
Nopeus308 RPM
Vääntömomentti660 Nm
Leveys4.69 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 106-1173-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 660 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 308 rpm