DAYTON 48ZJ99 1-1/2 HP General Purpose Farm Duty Motor, 3-Phase, 1745 Nameplate RPM | CD2LDZ

DAYTON 48ZJ99 1-1/2 hv yleiskäyttöinen maatalousmoottori, 3-vaihe, 1745 tyyppikilpi RPM

Varastossa
Tuote: CD2LDZ Malli: 48ZJ99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan yleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunEpoksi
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.5-4.5/2.2
HP1.5
Hz60
Pituus vähemmän akselia11.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusYleiskäyttöinen maatila
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1745
Nimellinen tehokkuus86.5%
Kokonaispituus13 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusVaiheHinta
DAYTON 48ZJ98 Farm Duty -moottori, yleiskäyttöinen, 1HP, 3-vaihe, 1725 RPM | AX3MJZ 48ZJ9856H3.4-3.3/1.61172585.5%3€724.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48ZJ99 1-1/2 hv yleiskäyttöinen maatalousmoottori, 3-vaihe, 1745 tyyppikilpi RPM
€792.74 / yksikkö