DAYTON 48ZJ98 Farm Duty -moottori, yleiskäyttöinen, 1HP, 3-vaihe, 1725 RPM | AX3MJZ

DAYTON 48ZJ98 Farm Duty -moottori, yleiskäyttöinen, 1hv, 3-vaiheinen, 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AX3MJZ Malli: 48ZJ98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€724.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan yleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunEpoksi
kehys56H
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.4-3.3/1.6
HP1
Hz60
Pituus vähemmän akselia11.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusYleiskäyttöinen maatila
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus85.5%
Kokonaispituus13 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusVaiheHinta
DAYTON 48ZJ99 1-1/2 hv yleiskäyttöinen maatalousmoottori, 3-vaihe, 1745 Tyyppikilpi RPM | CD2LDZ 48ZJ99564.5-4.5/2.21.5174586.5%1€792.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48ZJ98 Farm Duty -moottori, yleiskäyttöinen, 1hv, 3-vaiheinen, 1725 rpm
€724.85 / yksikkö