Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 48C176 digitaalinen lämpötilan lukitus | AD6QRM

DAYTON 48C176 digitaalinen lämpötilalukitus

Varastossa
Tuote: AD6QRM Malli: 48C176

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,638.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpötilan lukitus
rakentaminenMaalattu teräskotelo
Syvyys4"
KäytettäväksiJos vaaditaan kansainvälisen mekaanisen koodin 507.2.1.1 noudattamista kahdesta alle 120 tuuman keittiön pakoputkista, jotka on liitetty yhteen poistoilmapuhaltimeen, tai yhdestä hupusta, joka on yli 120 tuumaa pitkä
Korkeus8"
TyyppiSähköinen ohjaus pakokaasujen ja syöttöyksiköiden automaattiseen aktivointiin, kun lämpöä on läsnä
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9032896075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyyseräTyyppiLeveysHinta
DAYTON 48C175 digitaalinen lämpötilan lukitus | AG6UAG 48C175Maalattu teräskotelo4"Digitaalinen lämpötilan lukitusSähköinen ohjaus pakokaasujen ja syöttöyksiköiden automaattiseen aktivointiin, kun lämpöä on läsnä8"€1,267.98
Digitaalinen DAYTON 48C177 -lämpötilan lukitusanturi | AG6UAH 48C177Ruostumaton teräs1.5 "Digitaalinen lämpötilan lukitusanturiDigitaalisen lämpötilan lukituksen sähköinen ohjaus1.5 "€586.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C176 digitaalinen lämpötilalukitus
€1,638.11 / yksikkö