Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen DAYTON 48C177 -lämpötilan lukitusanturi | AG6UAH

DAYTON 48C177 digitaalinen lämpötilan lukitusanturi

Varastossa
Tuote: AG6UAH Malli: 48C177

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpötilan lukitusanturi
rakentaminenRuostumaton teräs
Syvyys1.5 "
KäytettäväksiKun käytät yhtä lämpötilan lukituksen säätöä useissa liesituulettimissa, käytä yhtä anturia kaikille keittiön ilmanpoistokupuille, enintään 120 tuumaa, ja kahta anturia yli 120 tuuman liesituulettimille
Pituus6"
TyyppiDigitaalisen lämpötilan lukituksen sähköinen ohjaus
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyyseräTyyppiLeveysHinta
DAYTON 48C176 digitaalinen lämpötilan lukitus | AD6QRM 48C176Maalattu teräskotelo4"Digitaalinen lämpötilan lukitusSähköinen ohjaus pakokaasujen ja syöttöyksiköiden automaattiseen aktivointiin, kun lämpöä on läsnä4"€1,638.11
DAYTON 48C175 digitaalinen lämpötilan lukitus | AG6UAG 48C175Maalattu teräskotelo4"Digitaalinen lämpötilan lukitusSähköinen ohjaus pakokaasujen ja syöttöyksiköiden automaattiseen aktivointiin, kun lämpöä on läsnä8"€1,267.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C177 digitaalinen lämpötilan lukitusanturi
€586.37 / yksikkö