DAYTON 484H32 hiilidioksidipumppu, 1/2 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Yz runko | CH6JZV

DAYTON 484H32 Carbonator Pump Motor, 1/2 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Yz runko

Varastossa
Tuote: CH6JZV Malli: 484H32

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbonaattoripumpun moottori
Laakeritpallo
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit7.7-7.6 / 3.9-3.9A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusKarbonaattori pumppu
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8 11 / 16 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 / 2 "
Jännite120/240 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusHinta
DAYTON 484H28 hiilidioksidipumppu, 1/4 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Yz runko | CH6JZU 484H285.1-5 / 2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€249.07
DAYTON 484H34 Karbonaattorin pumppumoottori, telineen kiinnitys, 3/4 hv, 1725 RPM, 115/230 V AC | CH9UNJ 484H34---€283.91
DAYTON 484H33 Karbonaattorin pumppumoottori, telineen asennus, 1/2 hv, 1725 RPM, 115 V AC | CH9UNK 484H33---€354.28
DAYTON 484H30 Karbonaattorin pumppumoottori, telineen asennus, 1/3 hv, 1725 RPM, 115 V AC, 48 runko | CH9UNL 484H30---€299.12
DAYTON 484H31 Karbonaattorin pumppumoottori, telineen asennus, 1/3 hv, 1725 RPM, 120/240 V AC | CH9UNM 484H31---€343.42
DAYTON 484H29 Karbonaattorin pumppumoottori, jäykkä pohjakiinnitys, 1/3 hv, 1725 RPM, 115 V AC | CH9UNN 484H29---€179.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 484H32 Carbonator Pump Motor, 1/2 hv, jaettu vaihe, 1725 rpm, 48Yz runko
€289.66 / yksikkö