Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 45C672 Yhdistelmävaimennin 12 x 12 | AD6FME

DAYTON 45C672 Yhdistelmä säleikkö 12 x 12

Varastossa
Tuote: AD6FME Malli: 45C672

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä Louver Damper
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue.297 neliö-Ft.
Sisäkorkeus6"
Sisäleveys9"
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Maks. Pakoputki (CFM)206
Maks. Saanti (CFM)131
Maks. Nopeus3500 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)12 K x 12 W
Terien lukumäärä2
Ulkopuolella11.5 "
Ulkopuolinen leveys11.5 "
TyyppiSäädettävä vaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.393
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45/90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 45C673 Yhdistelmäventtiili 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Neliö-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,277.71
DAYTON 45C674 Yhdistelmäventtiili 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Neliö-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,668.82
DAYTON 45C679 Yhdistelmäventtiili 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Neliö-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€976.63
DAYTON 45C680 Yhdistelmäpelti 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Neliö-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€742.64
DAYTON 45C681 Yhdistelmäventtiili 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 Neliö-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,511.27
DAYTON 45C682 yhdistelmävaimennin 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Neliö-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,348.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C672 Yhdistelmä säleikkö 12 x 12
€366.58 / yksikkö