DAYTON 45C682 yhdistelmävaimennin 36 x 48 | AD6FMQ

DAYTON 45C682 Yhdistelmä säleikkö 36 x 48

Varastossa
Tuote: AD6FMQ Malli: 45C682

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä Louver Damper
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue5 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus30 "
Sisäleveys45 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Maks. Pakoputki (CFM)5156
Maks. Saanti (CFM)3281
Maks. Nopeus3500 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)36 K x 48 W
Terien lukumäärä7
Ulkopuolella35.5 "
Ulkopuolinen leveys47.5 "
TyyppiSäädettävä vaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)125.73
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45/90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 45C672 Yhdistelmävaimennin 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 neliö-Ft.6"9"211.5 "11.5 "€366.58
DAYTON 45C673 Yhdistelmäventtiili 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Neliö-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,277.71
DAYTON 45C674 Yhdistelmäventtiili 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Neliö-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "€2,668.82
DAYTON 45C679 Yhdistelmäventtiili 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Neliö-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€976.63
DAYTON 45C680 Yhdistelmäpelti 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Neliö-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€742.64
DAYTON 45C681 Yhdistelmäventtiili 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 Neliö-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,511.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C682 Yhdistelmä säleikkö 36 x 48
€1,348.08 / yksikkö