DAYTON 43Y138 ECM-suoravetoinen moottori 3/4 hv | AD4RJY

DAYTON 43Y138 ECM suoravetomoottori 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD4RJY Malli: 43Y138

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,755.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM Direct-Drive -moottori
HP3/4
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHinta
DAYTON 43Y135 ECM-suoravetoinen moottori 1/6 hv | AD4RJV 43Y1351/6€1,022.66
DAYTON 43Y136 ECM Direct-Drive -moottori 1/4 hv | AD4RJW 43Y1361/4€1,288.91
DAYTON 43Y137 ECM suoravetomoottori 1/2 hv | AD4RJX 43Y1371/2€1,516.07
DAYTON 43Y139 ECM Direct-Drive -moottori 1 HP | AD4RJZ 43Y1391€1,777.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 43Y138 ECM suoravetomoottori 3/4 hv
€1,755.34 / yksikkö