Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 43Y135 ECM-suoravetoinen moottori 1/6 hv | AD4RJV

DAYTON 43Y135 ECM suoravetomoottori 1/6 hv

Varastossa
Tuote: AD4RJV Malli: 43Y135

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,022.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM Direct-Drive -moottori
HP1/6
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHinta
DAYTON 43Y136 ECM Direct-Drive -moottori 1/4 hv | AD4RJW 43Y1361/4€1,288.91
DAYTON 43Y137 ECM suoravetomoottori 1/2 hv | AD4RJX 43Y1371/2€1,516.07
DAYTON 43Y138 ECM-suoravetoinen moottori 3/4 hv | AD4RJY 43Y1383/4€1,755.34
DAYTON 43Y139 ECM Direct-Drive -moottori 1 HP | AD4RJZ 43Y1391€1,777.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 43Y135 ECM suoravetomoottori 1/6 hv
€1,022.66 / yksikkö