Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 40M302 Suodatinelementin vesilohko 10 mikronia | AD3QPC

DAYTON 40M302 suodatinelementti vesilohko 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AD3QPC Malli: 40M302

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodatinpaketti
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus5 9 / 16 "
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
mikronia10
vähentääHiukkaset ja epäpuhtaudet
Leveys3 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 12F734 -suodatinelementin vesilohko 10 mikronia AA4CXF 12F734Polttoainesuodatinelementti€10.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40M302 suodatinelementti vesilohko 10 mikronia
€30.33 / yksikkö