Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 40M288 Polttoainesuutin Manuaalinen 3/4 tuumaa | AD3QNQ

DAYTON 40M288 polttoainesuutin Manuaalinen 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3QNQ Malli: 40M288

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin
Virtausnopeus1.3 - 20 GPM
Tuloaukko3/4 "FNPT
Pituus16 5 / 16 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
Toimintamanuaalinen
pistorasiaAlumiini
Koko3/4 "NPT (F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)54
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoKokoHinta
DAYTON 40M289 polttoainesuutin Manuaalinen 1 tuuma | AD3QNR 40M2891 "FNPT1 "NPT (F)€556.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40M288 polttoainesuutin Manuaalinen 3/4 tuumaa
€556.32 / yksikkö