DAYTON Polttoainesuuttimen käsikirja


Suodattaa
Virtausnopeus: 1.3 - 20 GPM , Pituus: 16 5 / 16 " , Materiaali: Alumiini , Max. Paine: 50 psi , Operaatio: manuaalinen , Lähtö: Alumiini
TyyliMalliTuloaukkoKokoHinta (ei alv)
A
40M289
1 "FNPT1 "NPT (F)€556.32
A
40M288
3/4 "FNPT3/4 "NPT (F)€556.32

Polttoainesuuttimen käsikirja

Daytonin polttoainesuuttimia käytetään sähköisten polttoainepumppujen kanssa ja ne sopivat ihanteellisesti painovoiman syöttösovelluksiin polttoaineiden siirtämiseksi ilman läikkymistä. Näissä yksiköissä on metallirakenne kestävyyden takaamiseksi ja manuaalinen ohjausmekanismi jatkuvalla virtauskytkimellä, joka mahdollistaa valvomattoman annostelun ja suuren polttoaineen siirron. Niissä on kääntöletku tuloaukossa maksimaalisen ohjattavuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi. Näissä yksiköissä on myös pitkä nokka, joka tarjoaa minimaalisen vastapaineen ja virtauksen pienentämisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä polttoainesuuttimia, joita on saatavana 3/4 - 1 tuuman FNPT-imuaukon kokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?