Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 40M287 Mekaaninen virtausmittari 1 tuuma 4 - 20 Gpm | AD3QNP

DAYTON 40M287 Mekaaninen virtausmittari 1 tuuma 4 - 20 Gpm

Varastossa
Tuote: AD3QNP Malli: 40M287

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1%
kammio Materiaalialumiini
Yhteyden koko1 FNPT
Syvyys6
näyttöMekaaninen
VirtausmateriaaliDiesel, bensiini, biodieseli, matalan tai keskisuuren viskositeetin öljyt
Virtausalue4-20 gpm
GPM max.20
Korkeus4.125 "
KoteloAlumiini
Pituus6"
Master Totalizer99999.9 gal.
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Max. Viskositeetti9088 SSU
O-rengasVitoton
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)3 PSI
TiivistemateriaaliVitoton
Lämpötila150-astetta F
Kierre1 FNPT
TyyppiMekaaninen
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3635
Laivan korkeus (cm)14.15
Laivan pituus (cm)12.65
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nollattava kumulatiivinen summain (999.9 gallonaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. ViskositeettiYhteyden kokonäyttöTiivistemateriaaliLämpötilaKierreLeveysVirtausalueHinta
DAYTON 12F730 virtausmittari mekaaninen 32 Gpm 1 tuuman Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTMekaaninen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroillaNitriilikumi140-astetta F1 "FNPT6"5-32 gpm€489.02
DAYTON 12F736 virtausmittari mekaaninen 32 Gpm 3/4 tuuman Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTMekaaninen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroillaNitriilikumi140-astetta F3/4 "FNPT6"5-32 gpm€330.83
DAYTON 40M286 Mekaaninen virtausmittari 3/4 tuumaa 4-20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTMekaaninenVitoton150-astetta F3/4 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€292.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40M287 Mekaaninen virtausmittari 1 tuuma 4 - 20 Gpm
€291.73 / yksikkö