Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12F730 virtausmittari mekaaninen 32 Gpm 1 tuuman Fnpt | AA4CXB

DAYTON 12F730 Virtausmittari Mekaaninen 32 Gpm 1 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA4CXB Malli: 12F730

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1%
kammio MateriaaliButhil Tereftalat
Yhteyden koko1 FNPT
näyttöMekaaninen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroilla
Asennus1 "FNPT
VirtausmateriaaliDiesel, biodieseli ja matalan tai keskisuuren viskositeetin öljyt
Virtausalue5-32 gpm
GPM max.32
Korkeus5.125 "
KoteloAlumiini
Pituus7"
Master Totalizer99999.9 gal.
Max. Paine145 psi
Maks. Lämpötila140 F
Max. Viskositeetti9400 SSU
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)3 PSI
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Lämpötila140-astetta F
Kierre1 "FNPT
TyyppiMekaaninen
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nollattava kumulatiivinen summain (99.9 gallonaa 1/10 gallonan välein)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. ViskositeettiYhteyden kokonäyttöTiivistemateriaaliLämpötilaKierreLeveysVirtausalueHinta
DAYTON 12F736 virtausmittari mekaaninen 32 Gpm 3/4 tuuman Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTMekaaninen rekisteri suurilla helposti luettavilla numeroillaNitriilikumi140-astetta F3/4 "FNPT6"5-32 gpm€358.77
DAYTON 40M286 Mekaaninen virtausmittari 3/4 tuumaa 4-20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTMekaaninenVitoton150-astetta F3/4 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€316.93
DAYTON 40M287 Mekaaninen virtausmittari 1 tuuma 4 - 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMekaaninenVitoton150-astetta F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€316.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12F730 Virtausmittari Mekaaninen 32 Gpm 1 tuuman Fnpt
€504.04 / yksikkö