Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD H1815 kuusiokanta 1/8 1 tuuma 5 kpl | AD3PYH 40L560

WESTWARD H1815 kuusiokantainen terä, 1/8 1 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PYH Malli: H1815Ristiviite: 40L560 / 5ERY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliHex
Terän leveys1 / 8 "
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko1 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD H1415 kuusiokantapää 5 kpl | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5€12.47
WESTWARD H31615 kuusiokantahylsy 3/16 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5€12.47
WESTWARD H33215 Hex Head Insert Bit 3/32 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5€12.47
WESTWARD H53215 kuusiokantapää 5/32 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYL 40L563 H53215-5 / 32 "5€12.47
WESTWARD H56415 Kuusiokantaosa 5/64 1 tuuma 5 kpl | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5€12.47
WESTWARD H73215 kuusiokantaruuvi 7/32 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5€12.47
WESTWARD H96415 Hex Head Insert Bit 9/64 1 tuumaa 5 kpl | AD3PYP 40L566 H964159 / 64 "9 / 64 "5€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD H1815 kuusiokantainen terä, 1/8 1 tuumaa 5 kpl
€12.47 /pakkaus