DAYTON 3PXJ9 -pumpurumpu 110v @ 60 Hz 32 Gpm | AD2JRD

DAYTON 3PXJ9 pumppurumpu 110v @ 60 Hz 32 Gpm

Varastossa
Tuote: AD2JRD Malli: 3PXJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,349.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM32
Korkeus53 "
Kotelo316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Sisääntulon koko1.625 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle32
Maks. Pää30 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila175-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Max. Viskositeetti1500 CPS
Suurin pää30 ft.
MitattuEi
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiSähköinen vaihtovirta
Poistoaukon koko1.25 "
Kokonaispituus53 "
Vaihe1
Pumpun runkomateriaali316 Ruostumaton teräs
RPM10,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39 "
Imuputken tyyppiJuoksupyörä
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalit316L ruostumatonta terästä, PTFE ja Buna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4965
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)114.81
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8414809000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: FDA-yhteensopivat rakennusmateriaalit, hygieeninen muotoilu, helppo puhdistaa, Tri-clamp (R) -liittimet, kevyet ja kannettavat, muuttuvanopeuksiset sähkö- ja ilmamoottorit, käy kuivana

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 16A161 rumpupumppu 1 hv 220v 55 gallonaa rummut 51 tuumaa | AA7JGL 16A161Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "-55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€575.86
DAYTON 1DLP4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,684.61
DAYTON 1DLP5 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,493.52
DAYTON 1DLP8 pumpun rummun jännite @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€1,517.04
DAYTON 1DLR1 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€2,550.98
DAYTON 1DLR3 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€3,514.11
DAYTON 1DLR4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€2,868.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3PXJ9 pumppurumpu 110v @ 60 Hz 32 Gpm
€3,349.87 / yksikkö