DAYTON 3N088 -moottori 3 / 4hp-suihkupumppu | AD2CUX

DAYTON 3N088 moottori 3/4hp suihkupumppu

Varastossa
Tuote: AD2CUX Malli: 3N088

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€537.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.313 "
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit3.0-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoPysty (akseli alas) tai vaakasuora
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus74.0%
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritKiertoPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHPHinta
DAYTON 6K516 -moottori 1.5 hv: n suihkupumppu | AE9JHU 6K51616.438 "16.8 / 9.1-8.4CCWSE1.30auto115 / 208-2301.5€624.59
DAYTON 6K580 -moottorin 1 / 2hp-suihkupumppu | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65auto115/2301/2€442.59
DAYTON 6K581 -moottorin 3/4 hv: n suihkupumppu | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50auto115/2303/4€392.00
DAYTON 6K582 -moottori 1 hv: n suihkupumppu | AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40auto115/2301€382.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3N088 moottori 3/4hp suihkupumppu
€537.27 / yksikkö