DAYTON 6K516 -moottori 1.5 hv: n suihkupumppu | AE9JHU

DAYTON 6K516 moottori 1.5hp suihkupumppu

Varastossa
Tuote: AE9JHU Malli: 6K516

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.438 "
LiiteAvaa tippuminen
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit16.8 / 9.1-8.4
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusJet-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoPysty (akseli alas) tai vaakasuora
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus77.9%
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.30
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.375 "
Akselin tyyppikierteitetyt
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritKiertoPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHPHinta
DAYTON 3N088 -moottori 3 / 4hp-suihkupumppu | AD2CUX 3N08836.313 "3.0-3.2/1.6CW / CCW1.15Ei eristetty208-230/4603/4€484.68
DAYTON 6K580 -moottorin 1 / 2hp-suihkupumppu | AE9JJA 6K58015.625 "8/4CCWSE1.65auto115/2301/2€402.95
DAYTON 6K581 -moottorin 3/4 hv: n suihkupumppu | AE9JJB 6K58115.625 "9.8/4.9CCWSE1.50auto115/2303/4€427.15
DAYTON 6K582 -moottori 1 hv: n suihkupumppu | AE9JJC 6K58215.625 "12/6CCWSE1.40auto115/2301€385.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K516 moottori 1.5hp suihkupumppu
€572.39 / yksikkö