DAYTON 3M769 lauhduttimen tuulettimen moottori 3/4 hv 1075 rpm 60hz | AD2AYF

DAYTON 3M769 lauhdutintuulettimen moottori 3/4 hp 1075 rpm 60hz

Varastossa
Tuote: AD2AYF Malli: 3M769

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV9
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit4.6 - 4.1
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus30 "
Pituus vähemmän akselia6 7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus69.30%
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus12.5 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Akselin suuntaYlös alas
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Stud malli3 5/8 x 3 5/8 "
Nastan määrä4
Nastan koko3 / 4 "
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaLaakeritKondensaattori vaaditaanMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluAsennusHinta
DAYTON 3LU93 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/6 hv 825 rpm 60 Hz | AC9ZHE 3 LU935 3 / 16 "pallo2MDV460 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€227.05
DAYTON 3LU94 -lauhduttimen tuulettimen moottori 1/4 hv 1075 rpm 60hz | AC9ZHF 3 LU945 3 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€227.15
DAYTON 3LU95 Lauhdutintuuletinmoottori 1/4 hv 825 rpm 60 Hz | AC9ZHG 3 LU955 11 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€241.29
DAYTON 3LU96 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 1075 rpm 60 Hz | AC9ZHH 3 LU965 7 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€241.19
DAYTON 3LU97 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/3 hv 825 rpm 60 Hz | AC9ZHJ 3 LU975 15 / 16 "pallo2MDV660 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€308.28
DAYTON 3LU98 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60hz | AC9ZHK 3 LU985 15 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€256.48
DAYTON 3LU99 lauhduttimen tuulettimen moottori 3/4 hv 1075 rpm 60hz | AC9ZHL 3 LU996 7 / 16 "pallo2MDV760 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKaksinkertainen tasainenNasta€304.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M769 lauhdutintuulettimen moottori 3/4 hp 1075 rpm 60hz
€294.56 / yksikkö