Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3M280 -moottorin kiinnitysalusta, 1-1 / 2 korkeus x 10-1 / 2 leveys x 12-3 / 4 pituus | AD2AUA

DAYTON 3M280 moottorin kiinnitysalusta, 1-1/2" korkeus x 10-1/2" leveys x 12-3/4" pituus

Varastossa
Tuote: AD2AUA Malli: 3M280
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
€89.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä teräsmoottoripohja
Pultin koko3 / 8 "
NEMA-kehykselle184
Korkeus1.5 "
Pituus12.75 "
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 2M512 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNT 2M5121 / 2 "2"17.75 "15.125 "€232.90
DAYTON 2M513 moottorin kiinnitysalusta | AC2QNU 2M5131 / 2 "2"17.75 "16.875 "€236.89
DAYTON 2M514 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNV 2M5141 / 2 "2"19.75 "16.875 "€258.90
DAYTON 2M515 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNW 2M5151 / 2 "2"19.75 "18.38 "€258.90
DAYTON 2M516 moottorin kiinnitysalusta | AC2QNX 2M5165 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€379.98
DAYTON 2M517 moottorin kiinnitysalusta | AC2QNY 2M5175 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€401.44
DAYTON 2M518 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNZ 2M5185 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€507.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M280 moottorin kiinnitysalusta, 1-1/2" korkeus x 10-1/2" leveys x 12-3/4" pituus
€89.79 / yksikkö