DAYTON 2M512 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNT

DAYTON 2M512 moottorin kiinnitysalusta

Varastossa
Tuote: AC2QNT Malli: 2M512

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä teräsmoottoripohja
Pultin koko1 / 2 "
NEMA-kehykselle254
Korkeus2"
Pituus17.75 "
Leveys15.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 2M513 moottorin kiinnitysalusta | AC2QNU 2M5131 / 2 "2"17.75 "16.875 "€236.89
DAYTON 2M514 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNV 2M5141 / 2 "2"19.75 "16.875 "€258.90
DAYTON 2M515 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNW 2M5151 / 2 "2"19.75 "18.38 "€258.90
DAYTON 2M516 moottorin kiinnitysalusta | AC2QNX 2M5165 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€379.98
DAYTON 2M517 moottorin kiinnitysalusta | AC2QNY 2M5175 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€401.44
DAYTON 2M518 -moottorin kiinnitysalusta | AC2QNZ 2M5185 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€507.70
DAYTON 2M519 moottorin kiinnitysalusta | AC2QPA 2M5195 / 8 "2.5 "25.5 "21.5 "€507.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2M512 moottorin kiinnitysalusta
€232.90 / yksikkö