Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3LC31 Band / lug -kiinnityssarja 48 runko halkaisijaltaan 5-5 / 8 | AC9XER

DAYTON 3LC31 ranneke/korvakeasennussarja 48 Runko 5-5/8 Halkaisijaan

Varastossa
Tuote: AC9XER Malli: 3LC31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnitystuki
Telineen tyyppiTuplalanka
NEMA-kehykselle48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3M133 Korvakiinnityssarja, Käytettäväksi 3-7 tuuman moottoreiden kanssa | AD2ATN 3M133€25.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3LC31 ranneke/korvakeasennussarja 48 Runko 5-5/8 Halkaisijaan
€25.70 / yksikkö