Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3M133 Korvakiinnityssarja, Käytettäväksi 3-7 tuuman moottoreiden kanssa | AD2ATN

DAYTON 3M133-kiinnityssarja, käytettäväksi 3-7 tuuman moottoreiden kanssa

Varastossa
Tuote: AD2ATN Malli: 3M133

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€25.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnitystuki
Telineen tyyppiNauhakiinnike
NEMA-kehykselle42 & 48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun letkunkiristimen ja 3 liukuvaa 1-1 / 2 tuuman ripustinta moottorin helppoon asentamiseen
    • NEMA 42- ja 48-kehyksille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3LC31 Band / lug -kiinnityssarja 48 runko halkaisijaltaan 5-5 / 8 | AC9XER 3LC31€25.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M133-kiinnityssarja, käytettäväksi 3-7 tuuman moottoreiden kanssa
€25.86 / yksikkö