Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-7/8-XBEC-nokkaseuraaja, kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLE 11Y113

SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex -kanta

Varastossa
Tuote: AA3XLE Malli: CR-7/8-XBECRistiviite: 11Y113

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus2140 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.0.875 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKruunu, kuusiokolopää
Telan leveys0.5 "
Stud Dia.0.375 "
Nastan pituus0.875 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.375 "
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiNasta, epäkeskinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStud Dia.Nastan pituusthread PituusKierteen kokoHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-XBEC -kameran seuraaja, kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLA 11Y108 CR-1/2-XBEC970 paunaa0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€73.74
SMITH-LAAKERI CR-9/16-XBEC-nokkaseuraaja, kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€83.91
SMITH-LAAKERI CR-5/8-XBEC-nokkaseuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLC 11Y110 CR-5/8-XBEC-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28€69.81
SMITH-LAAKERI CR-3/4-XBEC -nokka-akselin seuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLD 11Y112 CR-3/4-XBEC1320 paunaa0.75 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24€70.30
SMITH-LAAKERI CR-1-XBEC-nokkaseuraaja, kruunattu nastakanta | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 paunaa1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€77.81
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-XBEC-nokkaseuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 paunaa1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€77.37
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 4-XBEC-nokkaseuraaja kruunattu nastan kuusiokanta | AA3XLH 11Y116 CR-1-1 / 4-XBEC3030 paunaa1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20€88.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex -kanta
€70.59 / yksikkö