DAYTON 3HHL9 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 33 3 / 4sq | AC9LVK

DAYTON 3HHL9 takavedon vaimennin pysty-/vaaka-asennus 33 3/4sq

Varastossa
Tuote: AC9LVK Malli: 3HHL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBackdraft-pakopelti
Pellin koko (tuumaa)33-3/4 x 33-3/4
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko ja alumiiniterät
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko33 3/4 x 33 3/4 tuumaa
TyyppiEi laippa-, vaaka- tai pystysuoraa kiinnitystä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.174
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)87.88
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3HHL4 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 7 3/4 neliömetriä | AC9LVE 3HHL4€46.95
DAYTON 3HHL5 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 15 3 / 4sq | AC9LVF 3HHL5€78.58
DAYTON 3HHL6 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 19 3 / 4sq | AC9LVG 3HHL6€95.92
DAYTON 3HHL7 Takaiskuventtiili Pysty-/vaakasuora asennus 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL7€146.38
DAYTON 3HHL8 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 29 3 / 4sq | AC9LVJ 3HHL8€165.64
DAYTON 3HHN1 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 35 3 / 4sq | AC9LVL 3HHN1€227.89
DAYTON 3HHN2 takaiskunvaimennin pystysuoraan / vaakasuoraan 39 3 / 4sq | AC9LVM 3HHN2€260.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHL9 takavedon vaimennin pysty-/vaaka-asennus 33 3/4sq
€207.60 / yksikkö