DAYTON 3GY67 alaspuhallusilmahihnan käyttö 21-1/2 tuumaa | AC9JZD

DAYTON 3GY67 alaspuhallusventtiilin hihnaveto 21-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JZD Malli: 3GY67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,140.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus30 "
Pohjan leveys30 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6032
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5870
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5682
CFM @ 0.375 tuumaa. SP5473
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5301
CFM @ 0.625 tuumaa. SP5124
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4925
CFM @ 0.875 tuumaa. SP4698
CFM @ 1.000 tuumaa. SP4450
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3751
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.56
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet6.2/3.1
Moottori HP1.5
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.35.5 "
Kokonaiskorkeus34.375 "
Vaihe3
RPM1090
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.9
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.18.1
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija21.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)117.35
Laivan pituus (cm)95.76
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB59 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHQ 2 RB59292koolla19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHR 2 RB60710koolla19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHT 2 RB611062koolla19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHU 2 RB621321koolla22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AC3BHV 2 RB631871koolla22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast -hihnaveto 14-3 / 4 tuumaa | AC3BHW 2 RB642166koolla26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast -hihnaveto 18-1 / 2 tuumaa | AC9JZC 3KY664179koolla30 "40463900375335753178€2,954.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3GY67 alaspuhallusventtiilin hihnaveto 21-1/2 tuumaa
€3,140.00 / yksikkö