Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3GTE7 Potkuri 12 tuuman 1/2 reikä 1160 CFM | AC9HVQ

DAYTON 3GTE7 potkuri 12 tuumaa 1/2 reikä 1160 Cfm

Varastossa
Tuote: AC9HVQ Malli: 3GTE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän materiaaliKipinänkestävä valettu alumiini
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1160
CFM @ 0.125 tuumaa. SP855
CFM @ 0.250 tuumaa. SP570
CFM @ 0.375 tuumaa. SP310
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä4
Piki35 astetta
Potkurin dia.12 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu moottori HP1/4
KiertoCW kohti vastuuvapautta
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysruuvien määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPMaks. KierroslukuHinta
DAYTON 3GRE2 Potkuri 12 tuuman 1/2 reikä 2320 CFM | AC9HQP 3GRE21 / 2 "23202200208019303450€206.31
DAYTON 3GTF5 Potkuri 12 tuumaa 5/8 reikä 2320 CFM | AC9HVY 3GTF55 / 8 "23202200208019303450€202.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3GTE7 potkuri 12 tuumaa 1/2 reikä 1160 Cfm
€209.82 / yksikkö