DAYTON 3FKF5 seinäkotelo galvanoitua terästä 16 tuuman tuulettimelle | AC9CAY

DAYTON 3FKF5-seinäkotelo galvanoitua terästä 16 tuuman tuulettimelle

Varastossa
Tuote: AC9CAY Malli: 3FKF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasuminen
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Syvyys27 "
Fan Dia. (Sisään.)16
Mitata18
Korkeus20.125 "
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.4615
Laivan korkeus (cm)77.98
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysMitataKorkeusLeveysHinta
DAYTON 3FKF4 Sinkitty teräs 12 tuuman tuulettimelle | AC9CAX 3FKF418 Gauge sinkitty teräs23 "1816.125 "16.12 "€447.80
DAYTON 3FKF6 Seinäkotelo galvanoitua terästä 18 tuuman tuulettimelle | AC9CAZ 3FKF618 Gauge sinkitty teräs28 "1822.13 "22.12 "€501.02
DAYTON 3FKF7 Seinäkotelo sinkittyä terästä 20 tuuman tuulettimelle | AC9CBA 3FKF718 Gauge sinkitty teräs32 "1824.125 "24.12 "€527.03
DAYTON 3FKF8 Seinäkotelo sinkittyä terästä 24 tuuman tuulettimelle | AC9CBB 3FKF818 Gauge sinkitty teräs37 "1828.13 "28.12 "€604.79
DAYTON 3FKF9 Seinäkotelo sinkittyä terästä 30 tuuman tuulettimelle | AC9CBC 3FKF918 Gauge sinkitty teräs38 "1834.125 "34.12 "€713.48
DAYTON 3FKG1 Seinäkotelo sinkittyä terästä 36 tuuman tuulettimelle | AC9CBD 3FKG118 Gauge sinkitty teräs39 "1840.13 "40.12 "€831.78
DAYTON 3FKG2 -seinäkotelo sinkittyä terästä 42 tuuman tuulettimelle | AC9CBE 3FKG218 Gauge sinkitty teräs44 "1846.25 "46.125 "€1,206.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FKF5-seinäkotelo galvanoitua terästä 16 tuuman tuulettimelle
€476.18 / yksikkö