DAYTON 3C539 puhaltimen kanava 12 1/4 tuumaa | AC8LLU

DAYTON 3C539 Puhallinkanava 12 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LLU Malli: 3C539

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,022.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)7
Purkausleveys (tuumaa)6
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus19.187 "
Asunnon pituus19.25 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys6"
Tulo Dia.7-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP3 ja 5
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija12 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 1C791 Puhallin 6 5/16 tuumaa | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Puhallin 12 1/4 tuumaa | AB9CZW 2C797-pallo------€2,173.59
DAYTON 2C800 puhaltimen kanava 12 1/2 tuumaa | AB9CZZ 2C800-pallo------€1,463.61
DAYTON 2C889 Puhallin 9 tuumaa | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 puhallin 10 5/8 tuumaa | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 -puhaltimen pyörän halkaisija 7 3/4 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AC8KGT 3AXE8-pallo------€1,663.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C539 Puhallinkanava 12 1/4 tuumaa
€2,022.85 / yksikkö