DAYTON 3BA27 Rummun telineen kapasiteetti 1000 Lb | AC8KZF

DAYTON 3BA27 rumputelineen kapasiteetti 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AC8KZF Malli: 3BA27

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko1000 lb
pyörille4 "halkaisijaltaan polyolefiini
Väri / viimeistelyPunainen jauhemaali
rakentaminenAISI 1020 Teräs (kahvan letkut, hihnat, kanava); AISI 1045 Teräs (akseli); AISI 1080 teräs (tynnyri varpaat); polyolefiinipyörät
kehysKehto on kanavoitua terästä, ristikkäin tuettu
KahvaSisäänvedettävä lehtipuu
Pituus43 "
Rullapolyolefiini
Pyörät4
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Annostelukorkeus (16-1/2 tuumaa)
    • Tason korkeus (25 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokopyörillePituusLeveysHinta
DAYTON 3BA26 Rummun telineen kapasiteetti 600 Lb 2 kääntöpyörää | AC8KZE 3BA26600 lb3 "halkaisijaltaan polyolefiini, 2 jäykkä, 2 kääntyvä31 "19 "€222.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BA27 rumputelineen kapasiteetti 1000 Lb
€253.48 / yksikkö