DAYTON 3BA26 Rummun telineen kapasiteetti 600 Lb 2 kääntöpyörää | AC8KZE

DAYTON 3BA26 rumputelineen kapasiteetti 600 Lb 2 kääntöpyörää

Varastossa
Tuote: AC8KZE Malli: 3BA26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko600 lb
pyörille3 "halkaisijaltaan polyolefiini, 2 jäykkä, 2 kääntyvä
Väri / viimeistelyPunainen jauhemaali
rakentaminenAISI 1020 Teräs (kahvan letkut, hihnat, kanava); AISI 1045 Teräs (akseli); AISI 1080 teräs (tynnyri varpaat); polyolefiinipyörät
kehysKehto on kanavoitua terästä, ristikkäin tuettu
Pituus31 "
Pyörät4
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Annostelukorkeus (15 tuumaa)
    • Tason korkeus (19-3 / 4 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokopyörillePituusLeveysHinta
DAYTON 3BA27 Rummun telineen kapasiteetti 1000 Lb | AC8KZF 3BA271000 lb4 "halkaisijaltaan polyolefiini43 "19.75 "€253.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BA26 rumputelineen kapasiteetti 600 Lb 2 kääntöpyörää
€222.17 / yksikkö