Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACB8 Neopreenin vaihtopyörä | AC8HBC

DAYTON 3ACB8 Neopreenin vaihtosiipipyörä

Varastossa
Tuote: AC8HBC Malli: 3ACB8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeopreenin vaihtopyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3ACB6 Neopreenin korvaava juoksupyörä | AC8HBA 3ACB6€26.09
DAYTON 3ACB7 Neopreenin korvaava juoksupyörä | AC8HBB 3ACB7€129.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACB8 Neopreenin vaihtosiipipyörä
€165.61 / yksikkö