HARRINGTON NERM020L-L-20 sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9CAA 6HJN7

HARRINGTON NERM020L-L-20 Sähköinen ketjunostin vaunulla 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE9CAA Malli: NERM020L-L-20Ristiviite: 6HJN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,968.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla11.8
JarruDC-virta
Koko4000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiMoottoroitu vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys3 7/32 - 6 3/16 "
sisäkorkeus22.437 "
Asunnon syvyys19.437 "
Asunnon pituus25.437 "
Kotelon leveys16.437 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus4000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä22.437 "
Pienin sädekäyrä31.5 "
Moottori HP2.4
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Vaunun nopeus14 fpm
Jännite230/460
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2-13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPHinta
HARRINGTON NERM005L-L-20 sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65DC-virta15 FPM1000 lb15.625 "31.5 "0.75€9,667.36
HARRINGTON NERM005S-L-20 sähköketjunostin vaunulla 1000 Lb. | AE9BZQ 6HJL8 NERM005S-L-2015.5938.0DC-virta29 fpm1000 lb15.625 "31.5 "1.2€10,167.39
HARRINGTON NERM010L-L-20 Sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0DC-virta14 FPM2000 lb17 "31.5 "1.2€10,173.86
HARRINGTON NERM010S-L-20 sähköketjunostin vaunulla 2000 Lb. | AE9BZX 6HJN4 NERM010S-L-2015.59311.8DC-virta28 fpm2000 lb17 "31.5 "2.4€11,656.16
HARRINGTON NERM020S-L-20 sähköketjunostin vaunulla 4000 Lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6DC-virta28 fpm4000 lb23 "31.5 "4.7€15,111.86
HARRINGTON NERM030C-L-20 Sähköketjunostin vaunulla 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6DC-virta17 FPM6000 lb32-15 / 16 "39.437 "4.7€16,008.10
HARRINGTON NERM050L-L-20 Sähköketjunostin vaunulla 10000 Lb | AE9CAK 6HJP6 NERM050L-L-2019 13 / 16 "21.5DC-virta11 FPM10,000 lb33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€20,791.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERM020L-L-20 Sähköinen ketjunostin vaunulla 4000 Lb.
€12,968.75 / yksikkö